Mitlaufende Drehbankspitze mit verlängerter Spitze 60°/30° 2

Artikel-Nr.: 320670 2
Netto: 326,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK2
Gehäuse-⌀ D 43 mm
Nutzlänge B 75 mm
größter Spitzen-⌀ 60° A 20 mm
größter Spitzen-⌀ 30° A 10 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
Spitzenlänge C 34 mm
für Werkstückgewicht 140 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320670 2
EAN / GTIN 4019208017051
Herstellernummer 058669

Beschreibung

Ausführung:

  • Körper und Laufspitze sind gehärtet.
  • Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.
  • Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • Mit verlängerter Spitze, Spitzenwinkel 60° / 30°.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für alle Arten von Drehmaschinen, zum Schruppen und Feindrehen gleich gut geeignet.
Die verlängerte Laufspitze ermöglicht ein ungehindertes Anfahren des Drehstahles an die Planseite des Werkstückes. Besonders geeignet zum Kopierdrehen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Mitlaufende Drehbankspitze mit verlängerter Spitze 60°/30° 2

Mitlaufende Drehbankspitze mit verlängerter Spitze 60°/30° 2

auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
387,94 €
Netto 326,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
323,68 €
Netto 272,00 €
für Werkstückgewicht 140 kg 140 kg
Gehäuse-⌀ D 43 mm 45 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm 0,005 mm
Nutzlänge B 75 mm 87 mm
Spitzenlänge C 34 mm 37 mm
größter Spitzen-⌀ 60° A 20 mm 20 mm
größter Spitzen-⌀ 30° A 10 mm 8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb