{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK2 | |
Gehäuse-⌀ D | 45 mm | |
Nutzlänge B | 76 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 20 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 26 mm | |
maximale Drehzahl | 5.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 200 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320657 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774132 | |
Herstellernummer | 320657 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze 60° 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
|
für Werkstückgewicht | 200 | 140 |
Gehäuse-⌀ D | 45 | 45 |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 | 0,005 |
Morsekegel | MK2 | MK2 |
Nutzlänge B | 76 | 87 |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 20 | 20 |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze |