{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 63 mm | |
Plattengröße | 16HP | |
Aufnahme | PSC | |
Einsatzart | rechts | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 65 mm | |
Achsen-Spitzenabstand f | 45 mm | |
passende Wendeschneidplatte | 16E.. | |
Schaftart | Hohlschaftkegel | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 320415 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002063068 | |
Herstellernummer | TOP52GR38,0 |