SWISSTOOLS PSK-Bohrstangenhalter links, für Wendeschneidplatten DC.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 63/11-160 mm

Artikel-Nr.: 320396 63/11-160
Netto: 419,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 63 mm
    Plattengröße 11
    Aufnahme PSC
    Einsatzart links
    Aufnahme-Norm ISO 26623-1
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 160 mm
    Nutzlänge LN 138 mm
    Mindestvorbohr-⌀ D1 min 40 mm
    Achsen-Spitzenabstand f 22 mm
    passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
    Ersatzteil S05
    Einstellwinkel κ 107,5 Grad
    Produktart Bohrstangenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 320396 63/11-160
    EAN / GTIN 2050001715753
    Herstellernummer PS6.BDB.LQB.160

    Beschreibung

    Hinweis:

    Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
    PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb