SWISSTOOLS PSC-Klemmdrehhalter neutral, für Wendeschneidplatten CN.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 6316-130HP mm

Artikel-Nr.: 320365 6316-130HP
Netto: 321,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Plattengröße 16
Aufnahme PSC
Einsatzart neutral
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 130 mm
passende Wendeschneidplatte CN.. 1606..
Ersatzteil P02
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320365 6316-130HP
EAN / GTIN 2050001772855
Herstellernummer PS6.PCE.NMA.130-HP

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb