• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN350-053-31.75A-1.5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3203606
Netto: 549,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3203606
    EAN / GTIN 7291075368956
    Herstellernummer 3203606
    L-Nummer L24040 471

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.378″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.01″ ,Nutzlänge (LU) 2.06″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.378″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.413″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.378″
    • Nenndurchmesser: 1.378″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
    • Funktionslänge (LF): 3.349″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 35.0
    • L/D Bereich: 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 350
    • Gesamtlänge (OAL): 6.01″
    • Point Length (PL): 0.301″
    • Kraglänge (LPR): 3.65″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 2.36″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Nutzlänge (LU): 2.06″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb