• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 145-022-15.87A-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3203357
Netto: 244,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3203357
    EAN / GTIN 7291075292343
    Herstellernummer 3203357
    L-Nummer L24040 1260

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.571″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.51″ ,Nutzlänge (LU) 0.95″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.571″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.587″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.571″
    • Nenndurchmesser: 0.571″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
    • Funktionslänge (LF): 1.516″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 14.0
    • L/D Bereich: 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 145
    • Gesamtlänge (OAL): 3.51″
    • Point Length (PL): 0.104″
    • Kraglänge (LPR): 1.62″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.89″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Nutzlänge (LU): 0.95″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb