• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 320-256-31.75A-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203179
Netto: 938,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203179
EAN / GTIN 7291075293425
Herstellernummer 3203179
L-Nummer L24040 996

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.26″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 32.0 ,Gesamtlänge (OAL) 14.43″ ,Nutzlänge (LU) 10.31″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.26″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.295″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.26″
  • Nenndurchmesser: 1.26″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.653″
  • Funktionslänge (LF): 11.841″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 32.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 320
  • Gesamtlänge (OAL): 14.43″
  • Point Length (PL): 0.229″
  • Kraglänge (LPR): 12.07″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 10.31″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb