• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 310-248-31.75A-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203167
Netto: 938,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203167
EAN / GTIN 7291075293418
Herstellernummer 3203167
L-Nummer L24040 984

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.22″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 31.0 ,Gesamtlänge (OAL) 14.05″ ,Nutzlänge (LU) 9.98″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.22″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.256″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.22″
  • Nenndurchmesser: 1.22″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.653″
  • Funktionslänge (LF): 11.468″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 31.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 310
  • Gesamtlänge (OAL): 14.05″
  • Point Length (PL): 0.222″
  • Kraglänge (LPR): 11.69″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 9.98″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb