SWISSTOOLS PSC-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten CN.., Schaft-⌀ / Plattengröße 40/12HP mm

Artikel-Nr.: 320315 40/12HP
Netto: 251,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 40 mm
    Plattengröße 12
    Aufnahme PSC
    Einsatzart rechts
    Aufnahme-Norm ISO 26623-1
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 50 mm
    Mindestvorbohr-⌀ D1 min 50 mm
    Achsen-Spitzenabstand f 27 mm
    passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
    Ersatzteil P01
    Gesamtlänge 74 mm
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 320315 40/12HP
    EAN / GTIN 2050002039810
    Herstellernummer PS4.PCD.RLA.050-HP

    Beschreibung

    Hinweis:

    Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
    PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb