• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 270-041-32R-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3203121
Netto: 457,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203121
EAN / GTIN 7291075279580
Herstellernummer 3203121
L-Nummer L24040 710

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 27 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 27.0, Gesamtlänge (OAL) 143.1 mm, Nutzlänge (LU) 44.6 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 27 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 27.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 27 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 78.19 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 27.0
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 270
  • Gesamtlänge (OAL) 143.1 mm
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Kraglänge (LPR) 83.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 44.6 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen