• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 260-039-31.75A-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3203114
Netto: 450,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203114
EAN / GTIN 7291075292183
Herstellernummer 3203114
L-Nummer L24040 919

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.024″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 26.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.52″ ,Nutzlänge (LU) 1.73″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.024″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.059″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.024″
  • Nenndurchmesser: 1.024″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.653″
  • Funktionslänge (LF): 2.974″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 26.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 260
  • Gesamtlänge (OAL): 5.52″
  • Point Length (PL): 0.186″
  • Kraglänge (LPR): 3.16″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.73″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen