SWISSTOOLS PSC-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten WN.., Schaft-⌀ / Plattengröße 50/08HP mm

Artikel-Nr.: 320305 50/08HP
Netto: 283,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 50 mm
Plattengröße 08
Aufnahme PSC
Einsatzart rechts
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 60 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 63 mm
Achsen-Spitzenabstand f 35 mm
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Ersatzteil P04
Gesamtlänge 90 mm
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320305 50/08HP
EAN / GTIN 2050002039742
Herstellernummer PS5.PWE.RLA.060-HP

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb