• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 140-168-15.87R-12D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 12xD

Artikel-Nr.: 3202830
Netto: 451,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202830
EAN / GTIN 7291075297379
Herstellernummer 3202830
L-Nummer L24040 603

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.551″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0 ,Gesamtlänge (OAL) 9.38″ ,Nutzlänge (LU) 6.71″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.551″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.567″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.551″
  • Nenndurchmesser: 0.551″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
  • Funktionslänge (LF): 7.31″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 14.0
  • L/D Bereich: 12xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 140
  • Gesamtlänge (OAL): 9.38″
  • Point Length (PL): 0.1″
  • Kraglänge (LPR): 7.41″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 6.71″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen