• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 250-075-31.75R-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3202821
Netto: 524,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202821
EAN / GTIN 7291075242768
Herstellernummer 3202821
L-Nummer L24040 1305

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.984″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.87″ ,Nutzlänge (LU) 3.13″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.984″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.02″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.984″
  • Nenndurchmesser: 0.984″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 4.331″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 25.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 250
  • Gesamtlänge (OAL): 6.87″
  • Point Length (PL): 0.179″
  • Kraglänge (LPR): 4.51″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 3.13″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb