Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.906″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.51″ ,Nutzlänge (LU) 2.89″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 0.906″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.941″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.906″
- Nenndurchmesser: 0.906″
- Bunddurchmesser (DF): 1.65″
- Funktionslänge (LF): 3.985″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 23.0
- L/D Bereich: 3xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 230
- Gesamtlänge (OAL): 6.51″
- Point Length (PL): 0.165″
- Kraglänge (LPR): 4.15″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 2.36″
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 2.89″