• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 200-060-25.4R-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3202811
Netto: 346,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202811
    EAN / GTIN 7291075242713
    Herstellernummer 3202811
    L-Nummer L24040 1284

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.787″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.81″ ,Nutzlänge (LU) 2-1/2″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.787″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.823″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.787″
    • Nenndurchmesser: 0.787″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
    • Funktionslänge (LF): 3.467″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 20.0
    • L/D Bereich: 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 200
    • Gesamtlänge (OAL): 5.81″
    • Point Length (PL): 0.143″
    • Kraglänge (LPR): 3.61″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 2.2″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Nutzlänge (LU): 2-1/2″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb