• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 130-039-15.87R-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3202793
Netto: 260,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202793
    EAN / GTIN 7291075242621
    Herstellernummer 3202793
    L-Nummer L24040 1235

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.512″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.12″ ,Nutzlänge (LU) 1.62″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.512″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.528″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.512″
    • Nenndurchmesser: 0.512″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
    • Funktionslänge (LF): 2.137″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 13.0
    • L/D Bereich: 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 130
    • Gesamtlänge (OAL): 4.12″
    • Point Length (PL): 0.093″
    • Kraglänge (LPR): 2.23″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.89″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Nutzlänge (LU): 1.62″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb