• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 250-200-32R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3202748
Netto: 717,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202748
    EAN / GTIN 7291075277777
    Herstellernummer 3202748
    L-Nummer L24040 687

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0, Gesamtlänge (OAL) 299.5 mm, Nutzlänge (LU) 203.8 mm

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 25 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
    • Funktionslänge (LF) 234.95 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0
    • L/D Bereich 8xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 250
    • Gesamtlänge (OAL) 299.5 mm
    • Point Length (PL) 3.8 mm
    • Kraglänge (LPR) 239.5 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 60 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 203.8 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb