Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.354″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.23″ ,Nutzlänge (LU) 2.9″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 0.354″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.37″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.354″
- Nenndurchmesser: 0.354″
- Bunddurchmesser (DF): 0.63″
- Funktionslänge (LF): 3.395″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 9.0
- L/D Bereich: 8xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 090
- Gesamtlänge (OAL): 5.23″
- Point Length (PL): 0.065″
- Kraglänge (LPR): 3.46″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 1.77″
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 2.9″