• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 105-053-16R-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202668
Preis pro
Netto: 282,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202668
EAN / GTIN 7291075242935
Herstellernummer 3202668
L-Nummer L24040 1134

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0, Gesamtlänge (OAL) 116.7 mm, Nutzlänge (LU) 54.09 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 10.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 66.79 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 105
  • Gesamtlänge (OAL) 116.7 mm
  • Point Length (PL) 1.59 mm
  • Kraglänge (LPR) 68.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 54.09 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb