Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.472″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.27″ ,Nutzlänge (LU) 0.8″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 0.472″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.488″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.472″
- Nenndurchmesser: 0.472″
- Bunddurchmesser (DF): 0.79″
- Funktionslänge (LF): 1.294″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 12.0
- L/D Bereich: 2xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 120
- Gesamtlänge (OAL): 3.27″
- Point Length (PL): 0.086″
- Kraglänge (LPR): 1.38″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 1.89″
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 0.8″