• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR17.9-090-19.05-05-5D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202580
Netto: 467,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202580
EAN / GTIN 7291075289367
Herstellernummer 3202580
L-Nummer L24150 96

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.703″ ,Gesamtlänge (OAL) 7.33″ ,Nutzlänge (LU) 3.52″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.703″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.727″
  • Nenndurchmesser: 0.703″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.09″
  • Funktionslänge (LF): 4.309″
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 05
  • Gesamtlänge (OAL): 7.33″
  • Kraglänge (LPR): 4.33″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 3.52″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb