• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR135-027-15.87-04-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3202557
Netto: 345,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202557
    EAN / GTIN 7291075185300
    Herstellernummer 3202557
    L-Nummer L24150 352

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.531″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.81″ ,Nutzlänge (LU) 1.06″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.531″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.55″
    • Nenndurchmesser: 0.531″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.984″
    • Funktionslänge (LF): 1.794″
    • L/D Bereich: 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): AOMT 04
    • Gesamtlänge (OAL): 4.81″
    • Kraglänge (LPR): 1.81″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 3″
    • Nutzlänge (LU): 1.06″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb