• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 090-014-12.7A-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3202503
Preis pro
Netto: 203,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202503
EAN / GTIN 7291075292008
Herstellernummer 3202503
L-Nummer L24040 331

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.354″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0 ,Gesamtlänge (OAL) 2.92″ ,Nutzlänge (LU) 0.6″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.354″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.37″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.354″
  • Nenndurchmesser: 0.354″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
  • Funktionslänge (LF): 1.085″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 9.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 090
  • Gesamtlänge (OAL): 2.92″
  • Point Length (PL): 0.065″
  • Kraglänge (LPR): 1.15″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 0.6″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb