• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR36.5-110-38.1-12-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3201850
Netto: 485,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201850
EAN / GTIN 7291075203882
Herstellernummer 3201850
L-Nummer L24150 301

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1.437″ ,Gesamtlänge (OAL) 8.77″ ,Nutzlänge (LU) 4.31″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.437″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.63″
  • Nenndurchmesser: 1.437″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.969″
  • Funktionslänge (LF): 5.727″
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 120408-DT
  • Gesamtlänge (OAL): 8.77″
  • Kraglänge (LPR): 5.77″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 4.31″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen