• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR040-080-40-12-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201772
Netto: 496,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201772
EAN / GTIN 7291075184617
Herstellernummer 3201772
L-Nummer L24150 235

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 184 mm, Nutzlänge (LU) 80 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 43 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
  • Funktionslänge (LF) 114.8 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 12
  • Gesamtlänge (OAL) 184 mm
  • Kraglänge (LPR) 116 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 80 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb