• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR035-070-32-12-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201767
Netto: 462,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201767
EAN / GTIN 7291075184563
Herstellernummer 3201767
L-Nummer L24150 227

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 35 mm, Gesamtlänge (OAL) 164 mm, Nutzlänge (LU) 70 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 35 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
  • Funktionslänge (LF) 104.95 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 12
  • Gesamtlänge (OAL) 164 mm
  • Kraglänge (LPR) 106 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 58 mm
  • Nutzlänge (LU) 70 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb