• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 320-160-38.1A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3201751
Netto: 784,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201751
EAN / GTIN 7291075292893
Herstellernummer 3201751
L-Nummer L24040 367

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.26″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 32.0 ,Gesamtlänge (OAL) 10.96″ ,Nutzlänge (LU) 6.53″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.26″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.295″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.26″
  • Nenndurchmesser: 1.26″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.968″
  • Funktionslänge (LF): 8.051″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 32.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 320
  • Gesamtlänge (OAL): 10.96″
  • Point Length (PL): 0.229″
  • Kraglänge (LPR): 8.28″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.68″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 6.53″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb