• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 220-110-25.4A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3201741
Netto: 505,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201741
EAN / GTIN 7291075292824
Herstellernummer 3201741
L-Nummer L24040 1223

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.866″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22.0 ,Gesamtlänge (OAL) 7.9″ ,Nutzlänge (LU) 4.49″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.866″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.902″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.866″
  • Nenndurchmesser: 0.866″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 5.543″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 22.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 220
  • Gesamtlänge (OAL): 7.9″
  • Point Length (PL): 0.157″
  • Kraglänge (LPR): 5.7″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 4.49″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb