• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR59.5-238-38.1-16-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3201516
Netto: 745,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201516
EAN / GTIN 7291075204926
Herstellernummer 3201516
L-Nummer L24150 350

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 2.344″ ,Gesamtlänge (OAL) 13.79″ ,Nutzlänge (LU) 9.38″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.344″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.344″
  • Nenndurchmesser: 2.344″
  • Bunddurchmesser (DF): 2.362″
  • Funktionslänge (LF): 10.72″
  • L/D Bereich: 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 16
  • Gesamtlänge (OAL): 13.79″
  • Kraglänge (LPR): 10.79″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 9.38″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb