• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR58.7-235-38.1-16-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3201515
Netto: 745,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201515
    EAN / GTIN 7291075204919
    Herstellernummer 3201515
    L-Nummer L24150 89

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 2.312″ ,Gesamtlänge (OAL) 13.67″ ,Nutzlänge (LU) 9-1/4″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2.312″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.312″
    • Nenndurchmesser: 2.312″
    • Bunddurchmesser (DF): 2.362″
    • Funktionslänge (LF): 10.601″
    • L/D Bereich: 4xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 16
    • Gesamtlänge (OAL): 13.67″
    • Kraglänge (LPR): 10.67″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 3″
    • Nutzlänge (LU): 9-1/4″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb