• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR46.0-184-38.1-16-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3201508
Netto: 676,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201508
EAN / GTIN 7291075204841
Herstellernummer 3201508
L-Nummer L24150 84

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1.812″ ,Gesamtlänge (OAL) 11.67″ ,Nutzlänge (LU) 7-1/4″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.812″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.028″
  • Nenndurchmesser: 1.812″
  • Bunddurchmesser (DF): 2.362″
  • Funktionslänge (LF): 8.616″
  • L/D Bereich: 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 16
  • Gesamtlänge (OAL): 11.67″
  • Kraglänge (LPR): 8.67″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 7-1/4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb