• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR20.6-062-25.4-06-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3201397
Netto: 387,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201397
EAN / GTIN 7291075203721
Herstellernummer 3201397
L-Nummer L24150 321

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.812″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.3″ ,Nutzlänge (LU) 2.44″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.812″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.85″
  • Nenndurchmesser: 0.812″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 3.276″
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 060304-DT
  • Gesamtlänge (OAL): 6.3″
  • Kraglänge (LPR): 3.3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 2.44″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen