• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR205-062-25-06-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3201378
Netto: 372,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201378
EAN / GTIN 7291075203363
Herstellernummer 3201378
L-Nummer L24150 176

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 20.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 137.5 mm, Nutzlänge (LU) 61.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 21.6 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 80.88 mm
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMX 06
  • Gesamtlänge (OAL) 137.5 mm
  • Kraglänge (LPR) 81.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 61.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb