• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR18.6-056-25.4-06-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3201363
Netto: 372,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201363
    EAN / GTIN 7291075203691
    Herstellernummer 3201363
    L-Nummer L24150 312

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.734″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.07″ ,Nutzlänge (LU) 2.2″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.734″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.811″
    • Nenndurchmesser: 0.734″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
    • Funktionslänge (LF): 3.048″
    • L/D Bereich: 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 060304-DT
    • Gesamtlänge (OAL): 6.07″
    • Kraglänge (LPR): 3.07″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 3″
    • Nutzlänge (LU): 2.2″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb