• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR195-039-25-06-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201342
Netto: 352,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201342
    EAN / GTIN 7291075184372
    Herstellernummer 3201342
    L-Nummer L24150 156

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 19.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 115 mm, Nutzlänge (LU) 39 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 19.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 21 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
    • Funktionslänge (LF) 58.41 mm
    • L/D Bereich 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMX 06
    • Gesamtlänge (OAL) 115 mm
    • Kraglänge (LPR) 59 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 56 mm
    • Nutzlänge (LU) 39 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb