• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAMRING 150-W31.7-09 CHAMRING (einzusetzen mit UNICHAMDRILL) zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang.

Artikel-Nr.: 3201288
Netto: 352,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CHAMRING
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201288
    EAN / GTIN 7291075191882
    Herstellernummer 3201288
    L-Nummer L24040 483

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.626″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.571″ ,Shank Size (SS) 1-1/4″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.626″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.571″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XCGT 09...
    • Schaftlänge (LS): 2.56″
    • Schaftgrösse (SS): 1-1/4″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CHAMRING" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb