• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCT 175-036-25.4-3/4UNF Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3200994
Netto: 340,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200994
EAN / GTIN 7291075167054
Herstellernummer 3200994
L-Nummer L24040 394

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.689″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.52″ ,Nutzlänge (LU) 1.86″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.88″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.689″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.707″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.681″
  • Nenndurchmesser: 0.689″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 17.0
  • Gesamtlänge (OAL): 4.52″
  • Point Length (PL): 0.124″
  • Kraglänge (LPR): 2.32″
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Nutzlänge (LU): 1.86″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.