• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 090-031-9B-3.5D Bohrkörper ohne Flansch mit Weldonschaft für CHAMRINGFashalter, Bohrtiefe 3.5xD

Artikel-Nr.: 3200971
Netto: 221,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie UNICHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200971
EAN / GTIN 7291075158700
Herstellernummer 3200971
L-Nummer L24040 467

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0, Gesamtlänge (OAL) 82.1 mm, Nutzlänge (LU) 31 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 9.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 9 mm
  • Funktionslänge (LF) 37.46 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 090
  • Gesamtlänge (OAL) 82.1 mm
  • Point Length (PL) 1.64 mm
  • Kraglänge (LPR) 39.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 43 mm
  • Nutzlänge (LU) 31 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "UNICHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb