• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 140-112-15.87A-8D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3200961
Netto: 355,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CHAMDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3200961
    EAN / GTIN 7291075170030
    Herstellernummer 3200961
    L-Nummer L24040 355

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.551″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.95″ ,Nutzlänge (LU) 4.41″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.551″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.587″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.551″
    • Nenndurchmesser: 0.551″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
    • Funktionslänge (LF): 4.96″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 14.0
    • L/D Bereich: 8xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 140-SG
    • Gesamtlänge (OAL): 6.95″
    • Point Length (PL): 0.1″
    • Kraglänge (LPR): 5.06″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.89″
    • Nutzlänge (LU): 4.41″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb