SWISSTOOLS HSK-T-Bohrstangenhalter links, für Wendeschneidplatten DC.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 63/11-160 mm

Artikel-Nr.: 320096 63/11-160
Netto: 428,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Plattengröße 11
Aufnahme HSK-T
Einsatzart links
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 160 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 40 mm
Achsen-Spitzenabstand f 22 mm
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Ersatzteil S05
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320096 63/11-160
EAN / GTIN 2050001714367
Herstellernummer HA6.BDB.LQB.160

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb