• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 110-088-15.87A-8D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3200958
Netto: 355,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200958
EAN / GTIN 7291075170009
Herstellernummer 3200958
L-Nummer L24040 352

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.433″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.95″ ,Nutzlänge (LU) 3.46″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.433″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.469″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.433″
  • Nenndurchmesser: 0.433″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 3.981″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 11.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 110-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 5.95″
  • Point Length (PL): 0.079″
  • Kraglänge (LPR): 4.06″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 3.46″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb