• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 190-152-25A-8D Chamdrill Bohrer für Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3200956
Preis pro
Netto: 442,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200956
EAN / GTIN 7291075170375
Herstellernummer 3200956
L-Nummer L24040 445

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0, Gesamtlänge (OAL) 233.3 mm, Nutzlänge (LU) 152 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 19 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 173.84 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 190-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 233.3 mm
  • Point Length (PL) 3.46 mm
  • Kraglänge (LPR) 177.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 152 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb