• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 180-144-25A-8D Chamdrill Bohrer für Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3200955
Netto: 402,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200955
EAN / GTIN 7291075170368
Herstellernummer 3200955
L-Nummer L24040 430

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0, Gesamtlänge (OAL) 224.3 mm, Nutzlänge (LU) 144 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 165.02 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 180-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 224.3 mm
  • Point Length (PL) 3.28 mm
  • Kraglänge (LPR) 168.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 144 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb