• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 200-160-25A-8D Chamdrill Bohrer für Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3200819
Netto: 442,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHAMDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3200819
    EAN / GTIN 7291075170283
    Herstellernummer 3200819
    L-Nummer L24040 1307

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0, Gesamtlänge (OAL) 243.2 mm, Nutzlänge (LU) 160 mm

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 20 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
    • Funktionslänge (LF) 183.56 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0
    • L/D Bereich 8xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 200-SG
    • Gesamtlänge (OAL) 243.2 mm
    • Point Length (PL) 3.64 mm
    • Kraglänge (LPR) 187.2 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 56 mm
    • Nutzlänge (LU) 160 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb