• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 220-110-25A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200680
Netto: 439,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHAMDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3200680
    EAN / GTIN 7291075101645
    Herstellernummer 3200680
    L-Nummer L24040 1275

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 22 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22.0, Gesamtlänge (OAL) 195.1 mm, Nutzlänge (LU) 110 mm

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 22.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 22 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
    • Funktionslänge (LF) 135.1 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22.0
    • L/D Bereich 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 220-SG
    • Gesamtlänge (OAL) 195.1 mm
    • Point Length (PL) 4 mm
    • Kraglänge (LPR) 139.1 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 56 mm
    • Nutzlänge (LU) 110 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb