• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 210-105-25A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200679
Netto: 371,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200679
EAN / GTIN 7291075101638
Herstellernummer 3200679
L-Nummer L24040 1264

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 21 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21.0, Gesamtlänge (OAL) 188.8 mm, Nutzlänge (LU) 105 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 21 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 21.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 21 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 128.98 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 210-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 188.8 mm
  • Point Length (PL) 3.82 mm
  • Kraglänge (LPR) 132.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 105 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb