Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.374″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.14″ ,Nutzlänge (LU) 1.85″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 0.374″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.39″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.374″
- Nenndurchmesser: 0.374″
- Bunddurchmesser (DF): 0.63″
- Funktionslänge (LF): 2.302″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 9.0
- L/D Bereich: 5xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 095-SG
- Gesamtlänge (OAL): 4.14″
- Point Length (PL): 0.068″
- Kraglänge (LPR): 2.37″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 1.77″
- Nutzlänge (LU): 1.85″