• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 090-027-12A-3D Wendeschneidplattenbohrer Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3200644
Netto: 214,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHAMDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3200644
    EAN / GTIN 7291075101355
    Herstellernummer 3200644
    L-Nummer L24040 1203

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0, Gesamtlänge (OAL) 84.1 mm, Nutzlänge (LU) 27 mm

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 9 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 9.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 9 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 16 mm
    • Funktionslänge (LF) 37.46 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0
    • L/D Bereich 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 090-SG
    • Gesamtlänge (OAL) 84.1 mm
    • Point Length (PL) 1.64 mm
    • Kraglänge (LPR) 39.1 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 45 mm
    • Nutzlänge (LU) 27 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb